Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P14343 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 11/32 With 2 Rings | AC3WRZ 2XAF8

APPROVED VENDOR P14343 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 11/32 With 2 Rings

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WRZ Μοντέλο: P14343Cross Ref: 2XAF8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€9.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος1 11 / 32 "
Υλικό1215 Steel
Συνολικό μήκος1 11 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΧωρίς κεφαλή
Ωφέλιμο μήκος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR P14343 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 11/32 With 2 Rings
€9.52 /μονάδα