Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ NAS1352N06-8 Mil Spec Socket Head Cap Screw, Steel, 5PK | AE3YGG 5GUD3

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec Socket Head Cap Screw, Steel, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YGG Μοντέλο: NAS1352N06-8Cross Ref: 5GUD3
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
€29.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βιδών κεφαλής υποδοχής Mil Spec
Dia./ Νήμα μέγεθος# 6-40
Μέγεθος οδήγησης7 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
ΥλικόΚράμα A-286
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό160,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C42
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.#6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος32
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για χρήση σε εξαρτήματα μηχανών και εργαλεία στερέωσης ή στερέωσης καλουπιού
    • Πληροί τα βιομηχανικά πρότυπα συνδετήρων QQ-P-35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec Socket Head Cap Screw, Steel, 5PK
€29.89 /πακέτο