APPROVED VENDOR N1017261RD RECYC Basket Truck Recycling Capacity 1100 Lb Red | AF3QVL 8C778

APPROVED VENDOR N1017261RD RECYC Basket Truck Recycling Card 1100 Lb Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3QVL Μοντέλο: N1017261RD RECYCΚωδ. Σταυρού: 8C778

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,404.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ανακύκλωσης
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαRed
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1100 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός διαμερισμάτων1
Προαιρετικό καπάκιMfr Μοντέλο αρ. UV18626
συνολικό ύψος36.25 "
Συνολικό μήκος48.5 "
συνολικό πλάτος31.5 "
Τόμος23 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου7/8 cu υδ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.54
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)80.65
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4HTF3 Χειρισμός Υλικού Καλάθι Μπλε | AD8BHT 4ΗΤF3ΜπλεΠλαστικά, Χάλυβας€1,338.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HTF4 Καλάθι χειρισμού υλικών Πράσινο | AD8BHU 4ΗΤF4ΠράσινοΠλαστικά, Χάλυβας€1,338.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HTF5 Υλικό καρότσι γκρι | AD8BHV 4ΗΤF5ΓκρίΠλαστικά, Χάλυβας€1,338.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HTF6 Υλικό καρότσι πορτοκαλί | AD8BHW 4ΗΤF6ΠορτοκαλίΠλαστικά, Χάλυβας€1,338.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HTF7 Καλάθι χειρισμού υλικού Κόκκινο AD8BHX 4ΗΤF7RedΠλαστικά, Χάλυβας€1,338.75
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΡΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ VENDOR 4HTF8 Κίτρινο | AD8BHY 4ΗΤF8ΚίτρινοΠλαστικά, Χάλυβας€1,338.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HTF9 Χειρισμός υλικών Καλάθι Ανακύκλωση | AD8BHZ 4ΗΤF9ΜπλεΠλαστικά, Χάλυβας€1,404.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR N1017261RD RECYC Basket Truck Recycling Card 1100 Lb Red
€1,404.38 /μονάδα