ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HTF5 Υλικό καρότσι γκρι | AD8BHV

APPROVED VENDOR 4HTF5 Καρότσι χειρισμού υλικού Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BHV Μοντέλο: 4HTF5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,417.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ανακύκλωσης
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου1100 λίβρες
ΥλικόΠλαστικά, Χάλυβας
Αριθμός διαμερισμάτων1
Προαιρετικό καπάκιMfr Μοντέλο αρ. UV18626
συνολικό ύψος36.25 "
Συνολικό μήκος48.5 "
συνολικό πλάτος31.5 "
Τόμος23 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου7/8 cu υδ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 4HTF3 Χειρισμός Υλικού Καλάθι Μπλε | AD8BHT 4ΗΤF3ΜπλεΠλαστικά, Χάλυβας€1,417.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HTF4 Καλάθι χειρισμού υλικών Πράσινο | AD8BHU 4ΗΤF4ΠράσινοΠλαστικά, Χάλυβας€1,417.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HTF6 Υλικό καρότσι πορτοκαλί | AD8BHW 4ΗΤF6ΠορτοκαλίΠλαστικά, Χάλυβας€1,417.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HTF7 Καλάθι χειρισμού υλικού Κόκκινο AD8BHX 4ΗΤF7RedΠλαστικά, Χάλυβας€1,417.50
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΡΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ VENDOR 4HTF8 Κίτρινο | AD8BHY 4ΗΤF8ΚίτρινοΠλαστικά, Χάλυβας€1,417.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4HTF9 Χειρισμός υλικών Καλάθι Ανακύκλωση | AD8BHZ 4ΗΤF9ΜπλεΠλαστικά, Χάλυβας€1,487.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4HTG1 Καλάθι χειρισμού υλικών Πράσινη ανακύκλωση | AD8BJA 4ΗΤG1ΠράσινοΠλαστικά, Χάλυβας€1,487.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HTF5 Καρότσι χειρισμού υλικού Γκρι
€1,417.50 /μονάδα