Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MPS9 Βίδα πάνελ M3.5 X 0.60 X 17.5Mm, 5PK | AB3AQP 1RB19

APPROVED VENDOR MPS9 Βίδα πάνελ M3.5 X 0.60 X 17.5 Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3AQP Μοντέλο: MPS9Cross Ref: 1RB19

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιχμηρή βίδα πίνακα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.8.0mm
Ύψος κεφαλιού8mm
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
Μήκος17.5mm
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος5.5 "
Μέγεθος νήματοςM3.5 x 0.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR MPS9 Βίδα πάνελ M3.5 X 0.60 X 17.5 Mm, 5PK
€68.80 /πακέτο