Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M55340.060.0016 Βιδωτό Ταψί Μηχανής M6 X 1 X 16 L, 25PK | AE8XBQ 6GB23

APPROVED VENDOR M55340.060.0016 Βίδα Μηχανής M6 X 1 X 16 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8XBQ Μοντέλο: M55340.060.0016Cross Ref: 6GB23

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.12.0mm
Ύψος κεφαλιού4.75mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος16
ΥλικόΑ4 ανοξείδωτο χάλυβα (συγκρίσιμο με 316 ανοξείδωτο χάλυβα)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72,500 PSI
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1463
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55340.060.0016 Βίδα Μηχανής M6 X 1 X 16 L, 25PK
€12.39 /πακέτο