Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M55010.040.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 16mm Length, 50PK | AE7YEA 6BB11

APPROVED VENDOR M55010.040.0016 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 0.70, μήκος 16 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YEA Μοντέλο: M55010.040.0016Cross Ref: 6BB11 / 42GV53
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
€10.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
ΔιάμετροςM4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού2.8mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι16mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος16mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.104
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.040.0016 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 0.70, μήκος 16 mm, 50 PK
€10.25 /πακέτο