Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51060.030.0008 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M3 x 0.50 X 8, 50PK | AB8NQC 26LF40

APPROVED VENDOR M51060.030.0008 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M3 x 0.50 X 8, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8NQC Μοντέλο: M51060.030.0008Cross Ref: 26LF40 / 42GR59

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Μέγεθος οδήγησης2mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.6.72mm
Ύψος κεφαλιού1.86mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι8mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος8mm
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0261
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.030.0008 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M3 x 0.50 X 8, 50PK
€2.91 /πακέτο