JUSTRITE 8923022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, κάτω πάγκος, 22 γαλόνια | CD8CTG

JUSTRITE 8923022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, κάτω πάγκος, 22 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CTG Μοντέλο: 8923022

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,985.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα22 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος22 "
Εξωτερικό ύψος35 "
Εξωτερικό πλάτος35 "
Εσωτερικό βάθος18.8 "
Μέσα σε ύψος27.4 "
Εσωτερικό πλάτος31.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας2
ΧαρακτηριστικάCountertop

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Το ChemCor; Η θερμοπλαστική επίστρωση σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες παρέχει ανώτερη προστασία από τη διάβρωση από σταγόνες και την εκκένωση αερίων από σκληρά χημικά. Η μη πορώδης επιφάνεια αντιστέκεται στους λεκέδες και καθαρίζεται εύκολα. ChemCor; Τα επενδεδυμένα ντουλάπια ασφαλείας κάτω από πάγκο έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στα εύφλεκτα ντουλάπια της Justrite, συμπεριλαμβανομένων διπλού τοιχώματος, συγκολλημένης χαλύβδινης κατασκευής 18 gauge (1mm), στεγανό κάρτερ 2" (51mm), διπλούς αεραγωγούς, ρυθμιζόμενα ράφια, τρία πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα bullet με αυτομανδάλωση με λαβή U-Loc? με λουκέτο και ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert; Ένα φινίρισμα εξολοκλήρου ψημένη σε σκόνη, μέσα και έξω, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Η εσωτερική επένδυση ChemCor? εξασφαλίζει πλήρη Αντοχή στη διάβρωση και προστασία Χειροκίνητο κλείσιμο της πόρτας(ες) ανοίγει σε 180 μοίρες και κλείνει μόνο του όταν πιέζεται. Τα μοντέλα χειροκίνητου κλεισίματος πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από εγγύηση δέκα ετών.

Χαρακτηριστικά:

  • Επωφεληθείτε από τον αχρησιμοποίητο χώρο κάτω από τον πάγκο
  • Παρέχει πλήρη προστασία από σκληρά οξέα και διαβρωτικά χημικά
  • Πυροπροστασία και συμμόρφωση με τον κώδικα
  • Η επιφάνεια χωρίς ραφές εξαλείφει την ανάγκη για πριτσίνια ή συνδετήρες
  • Εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πόρταςΤιμή
JUSTRITE 8923222 Αντιδιαβρωτικό ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 31 γαλόνι, μπλε | CD8CTL 8923222Αυτο Κλείσιμο€3,375.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8923022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, κάτω πάγκος, 22 γαλόνια
€2,985.82 /μονάδα