Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51010.200.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 70mm Length, 5PK | AB8EGF 25DH01

APPROVED VENDOR M51010.200.0070 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M20 X 2.50, μήκος 70 mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8EGF Μοντέλο: M51010.200.0070Cross Ref: 25DH01 / 42GN75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
ΔιάμετροςM20
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού12.5mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος30mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι70mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος70mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος70mm
Μέγεθος νήματος2.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0764
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0070 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M20 X 2.50, μήκος 70 mm, 5PK
€34.20 /πακέτο