Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M24640.040.0025 Βιδωτό ταψί Μηχανής M4 X 0.70 X 25 L, 100PK | ΑΕ9ΑΘ 6ΧΑ29

APPROVED VENDOR M24640.040.0025 Βίδα Μηχανής M4 X 0.70 X 25 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ATH Μοντέλο: M24640.040.0025Σταυρός: 6HA29

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€12.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.8.0mm
Ύψος κεφαλιού2.4mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος25ft.
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2678
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24640.040.0025 Βίδα Μηχανής M4 X 0.70 X 25 L, 100PK
€12.01 /πακέτο