BALDOR MOTOR Κινητήρες Washdown, Τριφασικοί, Footless, Inverter Χωρίς Αφορμή και Βαφή


Φίλτρα
Βάση: N , Τάξη: H , Τύπος περιβλήματος: ΔΕΔ , Υλικό πλαισίου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 143TC , Αποδοτικότητα πλήρους φορτίου: 85.5 , Hz: 60 , Μόνωση: H , Κατηγορία μόνωσης: H , Αξιολόγηση IP: 55 , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Γ-πρόσωπο , Αριθμός Πολωνών: 04 , Συνολικό μήκος: 12.12 " , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.00 , Διάμετρος άξονα: 7/8 "" , Βάρος: 40 λίβρες
ΣτυλΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΔιασπασμένη ροπήΠερίφραξηΠαραγωγήΦάσηΒαθμολογίαΑναθεώρησηRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
IDVSWDM3546
----340C AMB-CONT-1745€2,819.73
A
IDVSWDM3546T
----3 π.Χ.60 Hz--€2,819.73
A
IDVSWDM3542
0.64 Amps10.4 LB-FΤΔΕΔ.75 ΤΕ3-F1740€2,716.83
A
IDVSWDM3538
0.655 Amps8.65 LB-FΤΔΕΔ.5 ΤΕ3-G1765€2,391.15
B
IDVSWDM3554
1.17 Amps20.8 LB-FΤTEFC1.5 ΤΕ3-K1760€3,016.08
B
IDVSWDM3554T
1.17 Amps20.8 LB-FΤTEFC1.5 ΤΕ3-G1760€3,016.08
B
IDVSWDM3558T
1.72 Amps24.6 LB-FΤTEFC2 ΤΕ3-J1750€3,211.48
B
IDVSWDM3558
1.72 Amps24.6 LB-FΤTEFC2 ΤΕ3-K1750€3,211.48
B
IDVSWDM3611T
2.27 Amps34.8 LB-FΤTEFC3 ΤΕ3-A1760€3,376.70
B
IDVSWDM3615T
2.91 Amps49.7 LB-FΤTEFC5 ΤΕ3-A1750€3,935.54

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;