BALDOR MOTOR IDVSWDM3554T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6WLK

BALDOR MOTOR IDVSWDM3554T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WLK Μοντέλο: IDVSWDM3554T

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,016.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή20.8 LB-FΤ
ΤάξηH
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο4.2/2.1
Ροπή πλήρους φορτίου4.45 LB-FΤ
HP1.5 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 18
Μαγνητικό ρεύμα2.4/1.2
Μέγιστη. RPM4000
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.17 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1.5 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηG
RPM1760
Θερμ. Αύξηση40 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3533M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 14.6 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1608L
    • Ροπή Pull-Up: 11.7 LB-FT
    • SL Hz: 1.33
    • Εκκίνηση ρεύματος: 20 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΔιασπασμένη ροπήΠερίφραξηΠαραγωγήΦάσηΒαθμολογίαΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR IDVSWDM3538 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6WLE IDVSWDM35380.655 Amps8.65 LB-FΤΔΕΔ.5 ΤΕ3-G1765€2,391.15
BALDOR MOTOR IDVSWDM3542 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6WLF IDVSWDM35420.64 Amps10.4 LB-FΤΔΕΔ.75 ΤΕ3-F1740€2,716.83
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6WLG IDVSWDM3546----340C AMB-CONT-1745€2,819.73
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame | AJ6WLH IDVSWDM3546T----3 π.Χ.60 Hz--€2,819.73
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6WLJ IDVSWDM35541.17 Amps20.8 LB-FΤTEFC1.5 ΤΕ3-K1760€3,016.08
BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6WLL IDVSWDM35581.72 Amps24.6 LB-FΤTEFC2 ΤΕ3-K1750€3,211.48
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDVSWDM3558T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6WLM IDVSWDM3558T1.72 Amps24.6 LB-FΤTEFC2 ΤΕ3-J1750€3,211.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSWDM3554T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame
€3,016.08 /μονάδα