BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6WLL

BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WLL Μοντέλο: IDVSWDM3558

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,211.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή24.6 LB-FΤ
ΤάξηH
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο5.8/2.9
Ροπή πλήρους φορτίου6.01 LB-FΤ
HP2 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 18
Μαγνητικό ρεύμα3.4/1.7
Μέγιστη. RPM4500
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.72 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηK
RPM1750
Θερμ. Αύξηση90 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3528M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 17.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1608L
    • Ροπή Pull-Up: 12.2 LB-FT
    • SL Hz: 1.7
    • Εκκίνηση ρεύματος: 23.7 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΔιασπασμένη ροπήΠερίφραξηΠαραγωγήΦάσηΒαθμολογίαΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR IDVSWDM3538 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6WLE IDVSWDM35380.655 Amps8.65 LB-FΤΔΕΔ.5 ΤΕ3-G1765€2,391.15
BALDOR MOTOR IDVSWDM3542 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6WLF IDVSWDM35420.64 Amps10.4 LB-FΤΔΕΔ.75 ΤΕ3-F1740€2,716.83
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6WLG IDVSWDM3546----340C AMB-CONT-1745€2,819.73
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TENV, 143TC Frame | AJ6WLH IDVSWDM3546T----3 π.Χ.60 Hz--€2,819.73
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6WLJ IDVSWDM35541.17 Amps20.8 LB-FΤTEFC1.5 ΤΕ3-K1760€3,016.08
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6WLK IDVSWDM3554T1.17 Amps20.8 LB-FΤTEFC1.5 ΤΕ3-G1760€3,016.08
Μοτέρ BALDOR MOTOR IDVSWDM3558T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6WLM IDVSWDM3558T1.72 Amps24.6 LB-FΤTEFC2 ΤΕ3-J1750€3,211.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame
€3,211.48 /μονάδα