APPROVED VENDOR 7220SS Thumb Nut 4-40, 5PK | AB2YNM 1PU86

APPROVED VENDOR 7220SS Thumb Nut 4-40, 5PK

Στοιχείο: AB2YNM Μοντέλο: 7220SSCross Ref: 1PU86

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.1 / 4 "
Ύψος βάσης0
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 4-40
φινίρισμαΠαθητική
Βαθμός18-8
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
Ύψος1 / 4 "
Εξάγωνο μέγεθος5 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι Hex Thumb
συνολικό ύψος1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 4 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνο στυλ 3
Πλάτος5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7220SS Thumb Nut 4-40, 5PK