Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 6DV49 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M4 x 0.70 X 6, 100PK | AE8LEN

APPROVED VENDOR 6DV49 Βίδα Καπάκι Υποδοχής Επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M4 x 0.70 X 6, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LEN Μοντέλο: 6DV49

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
Μέγεθος οδήγησης2.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.8mm
Ύψος κεφαλιού2.3mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι6mm
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6DV49 Βίδα Καπάκι Υποδοχής Επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M4 x 0.70 X 6, 100PK
€23.27 /πακέτο