ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 6ALY1 U-channel 6063 Αλουμίνιο 1 1/4 πόδι 1 1/4 ίντσα x 8 πόδια | AE7UNY

APPROVED VENDOR 6ALY1 U-channel 6063 Aluminium 1 1/4 Leg 1 1/4 Inch x 8 Feet

Στοιχείο: AE7UNY Μοντέλο: 6ALY1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€31.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-Channel
Τύπος κράματος6063
Πλάτος βάσης1.25 "
Ανοχή πλάτους βάσης+/- 0.012 "
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος ποδιού1.25 "
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.012 "
Μήκος8ft.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαT52
Αντοχή σε εφελκυσμό27,000 psi
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα60
Τυπική ισχύς απόδοσης21,000 psi
Wall Πάχος0.125 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.007 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7604291000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςΜήκος ποδιούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALY0 U-channel 6063 Aluminium 1 1/2 Leg 1 1/2 Inch x 8 Feet | AE7UNX 6ΑΛΥ01.5 "1.5 "€43.12
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALY6 U-channel 6063 Aluminium 3/4 Inch Leg 1 3/4 Inch x 8 Feet | AE7UPD 6ΑΛΥ61.75 "3 / 4 "€32.43
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALZ0 U-channel 6063 Aluminium 1/2 Inch Leg 1 1/2 Inch x 8 Feet | AE7UPH 6 ALZ01.5 "1 / 2 "€23.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALY1 U-channel 6063 Aluminium 1 1/4 Leg 1 1/4 Inch x 8 Feet
€31.19 /μονάδα