CORBIN ED5470B 630 Συσκευή εξόδου κάθετης ράβδου βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8HHH Μοντέλο: ED5470B 630Σταυρός: 18F628

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,805.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ράβδος
Παράδοση πόρταςΔεξί χέρι αναστρέψιμο
Ύψος πόρτας84 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Φωτιά σε βαθμολογιαΦωτιά σε βαθμολογια
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
Τύπος κλειδώματοςHex Dogging
επίδοσηΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.0225
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8302419045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαράδοση πόρταςΎψος πόρταςφινίρισμαΕίδοςΤιμή
CORBIN ED8200 690 Rim Pullman Bolt Εξόδου Συσκευή Βαρέων Καθηκόντων | AA8HGX 18F618 ΕΔ8200 690Χωρίς χέρια96 "ΧαλκίRim Pullman Bolt€635.15
CORBIN ED5470 W036 630 Συσκευή εξόδου 30 ιντσών έως 36 ιντσών, χωράει 4 1/2 ιντσών στυλοβάτη Wd | CR2MQD 784T26 ED5470 W036 630---Έξοδος από τη συσκευή€2,603.42
CORBIN ED5860 W036 630 Συσκευή εξόδου 30 ίντσες έως 36 ίντσες, χωράει 4 1/2 ίντσες πλάτος στυλογράφου | CR2MQE 784T30 ED5860 W036 630---Έξοδος από τη συσκευή€2,956.98
CORBIN ED5860B W036 630 Συσκευή εξόδου 30 ίντσες έως 36 ίντσες, χωράει 4 1/2 ίντσες πλάτος στυλογράφου | CR2MQF 784T28 ED5860B W036 630---Έξοδος από τη συσκευή€3,158.61
CORBIN ED5470 W048 630 Συσκευή εξόδου 36 ιντσών έως 48 ιντσών, χωράει 4 Στυλό 1/2 ίντσας Wd | CR2MQG 784T27 ED5470 W048 630---Έξοδος από τη συσκευή€2,646.55
CORBIN ED5200S W048 630 Συσκευή εξόδου από 36 ίντσες έως 48 ίντσες, χωράει 4 1/2 ίντσα Πλάτος στυλογράφου | CR2MQH 784T22 ED5200S W048 630---Έξοδος από τη συσκευή€2,050.10
CORBIN ED5200A W048 630 Συσκευή εξόδου 36 ίντσες έως 48 ίντσες, χωράει 4 1/2 ίντσες πλάτος στυλογράφου | CR2MQJ 784T24 ED5200A W048 630---Έξοδος από τη συσκευή€2,176.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CORBIN ED5470B 630 Συσκευή εξόδου κάθετης ράβδου βαρέως τύπου
€2,805.06 /μονάδα