RED HAT Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νερού


Φίλτρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 125 βαθμοί F , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Περίβλημα πηνίου: Στεγανό κουτί διασταύρωσης , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Αγωγός 1/2 "με W" 18 " , Hz: 50/60 , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position , Τάση: 120 / 110 VAC
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουWattsΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8210G094HW
1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€391.56
A
8210G002HW
1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€252.49
B
8221G005HW
3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "€524.33
A
8210G095HW
3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€336.33
C
8210G093HW
3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€297.87
C
8210G001HW
3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€254.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;