Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8221G005HW Στερεοειδές ζεστού νερού 3/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AE4MKQ 5LU28

RED HAT 8221G005HW Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νερού 3/4 ιντσών Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MKQ Μοντέλο: 8221G005HWCross Ref: 5LU28

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€524.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νερού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος125 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3-9 / 16 "
Συντελεστής όγκου5.5
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος4-5 / 16 "
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
συνολικό πλάτος3 29 / 64 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 / 110 VAC
Watts6.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ζεστό νερό (210 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουWattsΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8210G001HW Στερεοειδές ζεστού νερού 3/8 ίντσες Nc Brass | AD2UTK 3UK49 8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€254.07
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ 8210G002HW Σόμπα ζεστού νερού 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AD2UTN 3UK52 8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€252.49
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8210G093HW Στερεοειδές ζεστού νερού 3/8 ίντσες Nc Brass | AD2UWC 3UL11 8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€297.87
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8210G094HW Σόμπα ζεστού νερού 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AD2UWF 3UL14 8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€391.56
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠ 8210G095HW Στερεοειδές ζεστού νερού 3/4 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AD2UWJ 3UL20 8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€336.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RED HAT 8221G005HW Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νερού 3/4 ιντσών Nc Brass
€524.33 /μονάδα