ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALY6 U-channel 6063 Aluminium 3/4 Inch Leg 1 3/4 Inch x 8 Feet | AE7UPD

APPROVED VENDOR 6ALY6 U-channel 6063 Aluminium 3/4 Inch Leg 1 3/4 Inch x 8 Feet

Είδος: AE7UPD Μοντέλο: 6ALY6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€32.43 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-Channel
Τύπος κράματος6063
Πλάτος βάσης1.75 "
Ανοχή πλάτους βάσης+/- 0.014 "
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος ποδιού3 / 4 "
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.010 "
Μήκος8ft.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαT52
Αντοχή σε εφελκυσμό27,000 psi
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα60
Τυπική ισχύς απόδοσης21,000 psi
Wall Πάχος0.125 "
Ανοχή πάχους τοίχου+/- 0.007 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.81
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βάσηςΜήκος ποδιούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALY0 U-channel 6063 Aluminium 1 1/2 Leg 1 1/2 Inch x 8 Feet | AE7UNX 6ΑΛΥ01.5 "1.5 "€43.12
RFQ
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 6ALY1 U-channel 6063 Αλουμίνιο 1 1/4 πόδι 1 1/4 ίντσα x 8 πόδια | AE7UNY 6ΑΛΥ11.25 "1.25 "€30.03
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6ALZ0 U-channel 6063 Aluminium 1/2 Inch Leg 1 1/2 Inch x 8 Feet | AE7UPH 6 ALZ01.5 "1 / 2 "€23.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALY6 U-channel 6063 Aluminium 3/4 Inch Leg 1 3/4 Inch x 8 Feet
€32.43 /μονάδα