Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5XA32 Ένθετο με σπείρωμα M6X1Mm, 5PK | AE7DQL

APPROVED VENDOR 5XA32 Ένθετο με σπείρωμα M6X1Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DQL Μοντέλο: 5XA32
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
€43.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νήματος κλειδώματος κλειδιού
Μέγεθος τρυπανιού8.8mm
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM10 x 1.25
ΕγκατάστασηΕργαλείο 5XA41
Εσωτερική κλάση νημάτων6H
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM6 x 1
Μήκος10 "
ΥλικόΜαύρος φωσφορικός χάλυβας
Ελάχ. Πλήρες βάθος νήματος11.5mm
Πατήστε ΜεγέθηM10 x 1.25mm
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Χαρακτηριστικά2 Πλήκτρα κλειδώματος
Τύπος τοίχουΛεπτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Λεπτομέρειες:

    • Κλάση εξωτερικού σπειρώματος (6G)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA32 Ένθετο με σπείρωμα M6X1Mm, 5PK
€43.23 /πακέτο