Ένθετα κλειδώματος κλειδιών

Φίλτρα

Τα ένθετα κλειδώματος εμποδίζουν την περιστροφή χρησιμοποιώντας θετικές μηχανικές κλειδαριές (κλειδιά κλειδώματος). Είναι ιδανικά για τρύπες από μεταλλικά υλικά για την ενίσχυση των νημάτων ή την επισκευή απογυμνωμένων / κατεστραμμένων...Διαβάστε περισσότερα

APPROVED VENDOR -

4 Κλειδαριές Κλειδώματος

ΕπιλέξτεΜοντέλοΕσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςΕξωτερικό μέγεθος σπειρώματοςΤύπος τοίχουΥλικα Τύπος νημάτωνφινίρισμαΒαθμόςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A5 WY91# 1-121 3/8 "-12χοντρόΜεταλλικάτέλοςΜαύρο φωσφορικό-€62.001
B5 WY69# 8-325 / 16 "-18χοντρόΜεταλλικάΤραχύςΜαύρο φωσφορικό-€74.6710
C5 WY811 / 2 "-203 / 4 "-16χοντρόΜεταλλικάτέλοςΜαύρο φωσφορικό-€36.755
D5 WY763 / 8 "-169 / 16 "-12χοντρόΜεταλλικάΤραχύςΜαύρο φωσφορικό-€51.6010
E5 WY663 / 8 "-249 / 16 "-12χοντρόΑνοξείδωτο ατσάλιτέλος-Βαθμός 18-8€59.051
F5 WY855 / 8 "-187 / 8 "-14χοντρόΜεταλλικάτέλοςΜαύρο φωσφορικό-€64.275
G5 WY645 / 16 "-241 / 2 "-13χοντρόΑνοξείδωτο ατσάλιτέλος-Βαθμός 18-8€50.155
H5 WY897 / 8 "-141 1/4 "-12χοντρόΜεταλλικάτέλοςΜαύρο φωσφορικό-€28.201
I5 WY829 / 16 "-123 / 4 "-16χοντρόΜεταλλικάΤραχύςΜαύρο φωσφορικό-€54.405
J5 WY92141 3/8 "-12χοντρόΜεταλλικάΆμεση έκπτωσηΜαύρο φωσφορικό-€66.411
K5ΧΑ35M10 x 1.25M14 x 1.5ΛεπτόςΜεταλλικάΜετρικόςΜαύρο φωσφορικό--1
RFQ

Ένθετα κλειδώματος κλειδιών

Τα ένθετα κλειδώματος εμποδίζουν την περιστροφή χρησιμοποιώντας θετικές μηχανικές κλειδαριές (κλειδιά κλειδώματος). Είναι ιδανικά για τρύπες από μεταλλικά υλικά για την ενίσχυση των νημάτων ή την επισκευή απογυμνωμένων / κατεστραμμένων / φθαρμένων νημάτων. Αυτές οι μονάδες μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν και να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας τυπικά τρυπάνια / εργαλεία χειρός / εγκατάστασης, χωρίς να καταστρέψουν τις επιφάνειες ή τα υλικά. Παρέχουν μεγαλύτερη αντοχή, ευελιξία και ελαστική λειτουργία από τις παραδοσιακές οπές με σπείρωμα για την τοποθέτηση συνδετήρων όπως βίδες, μπουλόνια και ράβδους με σπείρωμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να επιλέξετε το μήκος ενός ένθετου κλειδώματος κλειδιού;

Το ένθετο πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος όσο αυτό της επιθυμητής διαμέτρου βίδας. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν ένθετα που έχουν μεγαλύτερα μήκη για μεγαλύτερη αντοχή συγκράτησης. Το ακριβές μήκος ένθετου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή και το υλικό. Υλικά όπως ο χάλυβας δεν απαιτούν μακρά ένθετα, ενώ οι εφαρμογές με μαλακά υλικά όπως το αλουμίνιο μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερο ένθετο.

Πώς να εγκαταστήσετε ένα ένθετο σπειρώματος κλειδώματος κλειδιού;

  • Ανοίξτε μια τρύπα σύμφωνα με το απαιτούμενο μήκος ένθετου / βίδας / μπουλονιού χρησιμοποιώντας το προτεινόμενο μέγεθος τρυπανιού.
  • Περάστε την τρύπα που έχετε ανοίξει χρησιμοποιώντας μια βρύση και τυλίξτε το ένθετο μέσα στην τρύπα.
  • Οδηγήστε το κλειδί μέσα στο υλικό για ασφαλές κράτημα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο εγκατάστασης και ένα σφυρί.

Πώς να αφαιρέσετε τα ένθετα κλειδώματος μετά την εγκατάσταση;

  • Τρυπήστε το ένθετο στο κατάλληλο μέγεθος και βάθος.
  • Λυγίστε και κόψτε τα κλειδιά.
  • Αφαιρέστε το ένθετο από την τρύπα χρησιμοποιώντας έναν εξολκέα βιδών ή παρόμοιο εργαλείο.
  • Τοποθετήστε ένα ανταλλακτικό ένθετο κλειδώματος κλειδιού στην αρχική οπή.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα ένθετα κλειδώματος κλειδιού και τα ένθετα ασφάλισης νήματος;

Τα ένθετα κλειδώματος κλειδιού χρησιμοποιούν παραμορφωμένα εσωτερικά σπειρώματα ή/και κλειδιά ασφάλισης για να σχηματίσουν το ισχυρότερο κράτημα από όλα τα ένθετα με σπείρωμα και ασφαλίστε τις βίδες και τα ένθετα στη θέση τους. Από την άλλη πλευρά, τα ένθετα ασφάλισης κλωστών χρησιμοποιούν κόλλες που αποκτούν πλήρη αντοχή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, για να διατηρούν τα ένθετα στη θέση τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός ένθετου κλειδώματος κλειδιού σε σχέση με ένα ένθετο με ελικοειδές σπείρωμα;

Τα ένθετα με ελικοειδές σπείρωμα έχουν συνήθως μια λαβή ή ένα κομμάτι υλικού που λειτουργεί ως σημείο πρόσφυσης για το εργαλείο εγκατάστασης. Όταν το κούμπωμα σπάσει κατά την εγκατάσταση, μπορεί να καταλήξει χαλαρό μέσα στην εφαρμογή και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή άλλες δυσλειτουργίες. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος με τα ένθετα κλειδώματος κλειδιών, καθιστώντας τα μια ασφαλέστερη λύση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;