Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL K-21 Putty Knife Stiff 1-1/4 Inch Width Wood | AG7BNQ 4CZ73

AMPCO METAL K-21 Putty Knife Stiff Ξύλο πλάτους 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BNQ Μοντέλο: K-21Cross Ref: 4CZ73
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
€48.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα
Μήκος λεπίδας3.375 "
Υλικό λεπίδαςΝικέλιο Χαλκός
Τύπος λεπίδαςδύσκαμπτος
Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
ΧρώμαΚαστανό
Σχεδίαση λαβήςΕυθεία με τρύπες Hang
λαβή Μήκος3.875 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΞύστρες χωρίς χώρο στάθμευσης
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος7.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8205514500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΜήκοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
AMPCO METAL S-10AG Deck Scraper 7/8 Inch Width Bronze | AD6MFM 46C020 S-10AG4.5 "Ευέλικτο3.5 "Καστανό-8.375 "-€67.11
AMPCO METAL S-20 Scraper Without Handle 3 x 2 1/2 Nonsparking | AD9GFF 4RPT5 S-20---Χαλκί9"-3"€119.44
AMPCO METAL S-21 Scraper Without Handle 4 x 2 1/2 Nonsparking | AD9GFG 4RPT6 S-21---Χαλκί9"-4"€185.69
AMPCO METAL S-22 Scraper Without Handle 5 x 2 1/2 Nonsparking | AD9GFH 4RPT7 S-22---Χαλκί9"-5"€172.57
AMPCO METAL S-23 Scraper Without Handle 6 x 2 1/4 Nonsparking | AD9GFJ 4RPT8 S-23---Χαλκί8.5 "-6"€176.22
AMPCO METAL S-30 Scraper Without Handle 3 x 1 1/2 Nonsparking | AD9GFK 4RPT9 S-30---Χαλκί7"-3"€127.27
AMPCO METAL S-31 Scraper Without Handle 4 x 1 1/2 Nonsparking | AD9GFL 4RPU1 S-31---Χαλκί7"-4"€164.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL K-21 Putty Knife Stiff Ξύλο πλάτους 1-1/4 ίντσας
€48.72 /μονάδα