Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 5MB84 Partition Bot, 10PK | AE4PJX

APPROVED VENDOR 5MB84 διαχωριστικό μπουλόνι, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PJX Μοντέλο: 5MB84
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
€36.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι διαμερισμάτων
Βαρέλι Ντιά.1 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού7 / 64 "
Μήκος βαρελιού1 / 2 "
Βάθος νήματος βαρελιού1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςOne Way
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Βίδα κεφαλής Dia.7 / 16 "
Ύψος κεφαλής βίδας7 / 64 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος σπειρώματος βίδας1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό80000 psi
Μέγεθος νήματος10-24
ΧαρακτηριστικάΑδιάβροχο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα ώμου Dia. (1/4 ")
    • Μήκος ώμου βίδας (1/4 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB84 διαχωριστικό μπουλόνι, 10PK
€36.91 /πακέτο