Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CEY3 Πάνελ τοποθέτησης μετρητή πίεσης U σφιγκτήρας 2 σε | AD6XGF

APPROVED VENDOR 4CEY3 Πίνακας βάσης μανόμετρο U Σφιγκτήρας 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XGF Μοντέλο: 4CEY3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€21.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής πίεσης στήριξης πάνελ
Ακρίβεια+/- 3-2-3%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΑτσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 8 "NPT
Dial Μέγεθος2"
Τύπος μετρητήΣφιγκτήρας U
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά0 έως 1000 psi
Μικρότερη αποφοίτηση10 psi
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υλικό σωλήνωνΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςDial ΜέγεθοςΤύπος μετρητήΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CEY2 Πάνελ τοποθέτησης μετρητής πίεσης U σφιγκτήρας 2 σε | AD6XGE 4 CEY21 / 8 "NPT2"Σφιγκτήρας U-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 400 psi10 psi€21.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CEY4 Πάνελ τοποθέτησης μετρητής πίεσης U 2 σε | AD6XGG 4 CEY41 / 8 "NPT2"Σφιγκτήρας U-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 3000 psi10 psi€21.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CEZ2 Πάνελ τοποθέτησης μετρητή πίεσης U σφιγκτήρας 2 σε | AD6XGP 4CEZ21 / 4 "NPT2"Σφιγκτήρας U-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 400 psi10 psi€21.00
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 4CEZ3 Πάνελ Στήριγμα πίεσης U Σφιγκτήρας 2 In | AD6XGQ 4CEZ31 / 4 "NPT2"Σφιγκτήρας U-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 600 psi10 psi€14.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CEZ4 Πάνελ τοποθέτησης μετρητή πίεσης U σφιγκτήρας 2 σε | AD6XGR 4CEZ41 / 4 "NPT2"Σφιγκτήρας U-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 1000 psi10 psi€21.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CFA3 Πίνακας βάσης Μανόμετρο πίεσης U Σφιγκτήρας 2-1/2 | AD6XHA 4CFA31 / 4 "NPT2.5 "Σφιγκτήρας U-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 400 psi10 psi€22.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4CFA4 Πάνελ στήριξης μετρητή πίεσης U 2-1 / 2 | AD6XHB 4CFA41 / 4 "NPT2.5 "Σφιγκτήρας U-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 600 psi10 psi€22.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4CEY3 Πίνακας βάσης μανόμετρο U Σφιγκτήρας 2 In
€21.45 /μονάδα