Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - Πακέτο 25 | AD2CDF

APPROVED VENDOR 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2CDF Μοντέλο: 3MRK5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€20.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό δακτύλιο
AN 931 Αριθμός930-4
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50Α +/- 5
επιμήκυνση300%
Μέσα Dia. (ΕΝΑ)1 / 2 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-35 Βαθμ.F
Εκτός Dia. (ΣΙ)1"
Συνολικό πάχος9 / 32 "
Panel Hole Dia. (ΜΙ)3 / 4 "
Πάχος πάνελ3 / 32 "
Αντοχή σε εφελκυσμό870 psi
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΠάχος πάνελΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - Πακέτο 50 | AD2CCX 3ΜRJ69 / 32 "1 / 16 "€7.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Πακέτο 50 | AD2CCY 3ΜRJ73 / 8 "1 / 16 "€20.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - Πακέτο 25 | AD2CCZ 3ΜRJ83 / 4 "3 / 8 "€14.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - Πακέτο 25
€20.02 /μονάδα