Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - Πακέτο 25 | AD2CCZ

APPROVED VENDOR 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2CCZ Μοντέλο: 3MRJ8
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
€15.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό δακτύλιο
AN 931 Αριθμός930-3
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50Α +/- 5
επιμήκυνση300%
Μέσα Dia. (ΕΝΑ)3 / 8 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-35 Βαθμ.F
Εκτός Dia. (ΣΙ)3 / 4 "
Συνολικό πάχος3 / 4 "
Panel Hole Dia. (ΜΙ)9 / 16 "
Πάχος πάνελ3 / 8 "
Αντοχή σε εφελκυσμό870 psi
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΠάχος πάνελΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - Πακέτο 50 | AD2CCX 3ΜRJ69 / 32 "1 / 16 "€7.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Πακέτο 50 | AD2CCY 3ΜRJ73 / 8 "1 / 16 "€22.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - Πακέτο 25 | AD2CDF 3ΜΚΚ59 / 32 "3 / 32 "€21.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - Πακέτο 25
€15.17 /μονάδα