Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - Πακέτο 50 | AD2CCX

APPROVED VENDOR 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - Πακέτο 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2CCX Μοντέλο: 3MRJ6
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
€7.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό δακτύλιο
AN 931 Αριθμός930-1
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50Α +/- 5
επιμήκυνση300%
Μέσα Dia. (ΕΝΑ)3 / 8 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-35 Βαθμ.F
Εκτός Dia. (ΣΙ)11 / 16 "
Συνολικό πάχος9 / 32 "
Panel Hole Dia. (ΜΙ)1 / 2 "
Πάχος πάνελ1 / 16 "
Αντοχή σε εφελκυσμό870 psi
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΠάχος πάνελΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Πακέτο 50 | AD2CCY 3ΜRJ73 / 8 "1 / 16 "€20.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - Πακέτο 25 | AD2CCZ 3ΜRJ83 / 4 "3 / 8 "€14.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - Πακέτο 25 | AD2CDF 3ΜΚΚ59 / 32 "3 / 32 "€20.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - Πακέτο 50
€7.19 /μονάδα