Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G151 Περιστρεφόμενος ημι-πνευματικός τροχός 2 W 6 Διάμετρος | AC9ERV

APPROVED VENDOR 3G151 Περιστρεφόμενο Ημιπνευματικό Ροδάκι 2 W 6 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ERV Μοντέλο: 3G151

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€73.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος ημι-πνευματικός τροχός
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΆσπρο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-1 / 2 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςA
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος7.375 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.3-3 / 4 "
Πάχος ελαστικών1"
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπλάκα ΤύποςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤοποθέτηση ΤύποςΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G119 Περιστρεφόμενος Ημιπνευματικός Τροχός 2-1/2 W 8 D | AC9ERA 3G119D300 έως 999 λίβρες4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 λίβρεςB4-1/8" x 4-1/2"€100.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3G151 Περιστρεφόμενο Ημιπνευματικό Ροδάκι 2 W 6 Διάμετρος
€73.34 /μονάδα