ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G119 Περιστρεφόμενος Ημιπνευματικός Τροχός 2-1/2 W 8 D | AC9ERA

APPROVED VENDOR 3G119 Περιστρεφόμενος ημιπνευματικός τροχός 2-1/2 W 8 D

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9ERA Μοντέλο: 3G119

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€135.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος ημι-πνευματικός τροχός
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΆσπρο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8" x 4-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςB
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8" x 4-1/2"
συνολικό ύψος10 "
Μέγεθος πλάκας5 "x 5-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών2"
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.28
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπλάκα ΤύποςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤοποθέτηση ΤύποςΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G151 Περιστρεφόμενος ημι-πνευματικός τροχός 2 W 6 Διάμετρος | AC9ERV 3G151B0 έως 299 λίβρες2-5 / 8 "x 3"6"2"200 λίβρεςA3 "x 3-5 / 8"€97.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3G119 Περιστρεφόμενος ημιπνευματικός τροχός 2-1/2 W 8 D
€135.52 /μονάδα