Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 351025G Hex Locknut Slotted 1/4-28, 100PK | AF2WRJ 6YHP0

APPROVED VENDOR 351025G Εξαγωνικό παξιμάδι με σχισμή 1/4-28, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2WRJ Μοντέλο: 351025GCross Ref: 6YHP0
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
€33.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος7 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.1 / 16 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος1 / 4 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.140 "
Πλάτος αυλάκωσης0.1 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 351025G Εξαγωνικό παξιμάδι με σχισμή 1/4-28, 100PK
€33.13 /πακέτο