Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 2WV67 Nipple 2 1/2 x 6 Black Welded Steel | AC3WAK

APPROVED VENDOR 2WV67 Θηλή 2 1/2 x 6 Μαύρο συγκολλημένο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WAK Μοντέλο: 2WV67
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
€33.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο συγκολλημένο χάλυβα
Μήκος6"
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Εκτός Dia.2.875 "
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.203 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΒασικός τύπος σύνδεσηςΥλικό σώματοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPP3 Θηλή 1 1/2 x 1 1/2 ίντσα Μαύρο χάλυβα | AA9EFD 1CPP30.145 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα1.5 "300 psi @ 550 βαθμοί F1.9 "1.5 "80€5.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPP6 Θηλή 1 1/2 x 4 ίντσες Μαύρο χάλυβα | AA9EFG 1CPP60.145 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα4"300 psi @ 550 βαθμοί F1.9 "1.5 "80€11.00
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1CPP7 Θήκη 1 1/2 x 6 ίντσας Μαύρο ατσάλι | AA9EFH 1CPP70.145 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα6"300 psi @ 550 βαθμοί F1.9 "1.5 "80€15.71
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1CPP8 Θήκη 1 1/2 x 12 ίντσας Μαύρο ατσάλι | AA9EFJ 1CPP80.145 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα12 "300 psi @ 550 βαθμοί F1.9 "1.5 "80€30.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPP9 Θήκη 2 x 1 1/2 ίντσας Μαύρο χάλυβα | AA9EFK 1CPP90.154 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα1.5 "300 psi @ 550 βαθμοί F2.375 "2"80€6.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPR1 Θήκη 2 x 2 ίντσες Μαύρο χάλυβα | AA9EFL 1CPR10.154 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα2"300 psi @ 550 βαθμοί F2.375 "2"80€9.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1CPR2 Θηλή 2 x 3 ίντσες Μαύρο χάλυβα | AA9EFM 1CPR20.154 "Νήμα στο ένα άκροΜαύρο χάλυβα3"300 psi @ 550 βαθμοί F2.375 "2"80€12.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV67 Θηλή 2 1/2 x 6 Μαύρο συγκολλημένο ατσάλι
€33.67 /μονάδα