IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Σετ βρύσης και κύβων, μετρικός, χάλυβας υψηλού άνθρακα


Το σετ βρύσης και μήτρας IRWIN χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σπειρωμάτων για παξιμάδια, μπουλόνια και βίδες. Οι βρύσες χρησιμοποιούνται για να κόψουν ή να σχηματίσουν το θηλυκό τμήμα και οι μήτρες χρησιμοποιούνται για να κόψουν ή να σχηματίσουν το αρσενικό τμήμα του ζευγαρώματος. Αυτά τα σετ είναι ωφέλιμα για πολλούς βιομηχανικούς και κατασκευαστικούς σκοπούς.

Φίλτρα
Αριστερό/Δεξί χέρι: Δεξί χέρι , Υλικό: Υψηλός άνθρακας , SAE ή Metric: Μετρικός
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1765541
Μύλος12M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1mm€69.26
B
97312
Σκέτη66M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPTBSP, μετρική€946.34

Χαρακτηριστικά

  • Τα σετ βρύσης και μήτρας IRWIN περιλαμβάνουν εργαλεία από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για σπείρωμα με το χέρι.
  • Όλα τα στοιχεία αυτών των σετ αποθηκεύονται σε μια βολική θήκη μεταφοράς.
  • IRWIN Σετ τεμαχίων 12 αποτελείται από σετ καλύμματος βρύσης και μήτρας μετρικού μεγέθους 3 έως 7 mm.
  • Αυτά τα σετ αποτελούνται από ένα τσοκ βρύσης IRWIN για να βοηθήσει το χτύπημα για την κοπή νημάτων σε μια μηχανή.
  • IRWIN Σετ τεμαχίων 66διαθέτει τρυπάνια σχεδιασμού 4 φλάουτων για γρήγορη και εύκολη απομάκρυνση των τσιπ.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASME / ANSI

Συχνές Ερωτήσεις

Αυτά τα σύνολα tap and die έχουν SAE ή μετρικά νήματα;

Τα σετ βρύσης και μήτρας IRWIN διαθέτουν μόνο μετρικά νήματα.

Προς ποια κατεύθυνση δημιουργούν νήματα αυτά τα κιτ;

Το σετ Tap and Die IRWIN δημιουργεί νήματα προς τη δεξιά κατεύθυνση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;