Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD Κίτρινη μονάδα LED, μέγεθος 70mm, Dia 2.95 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QGW Μοντέλο: 270SY12240ADCross Ref: 16G805

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκεΔιαφέρει - Εξαρτάται από την τάση
Διάμετρος70mm
Αναβοσβήνει ανά λεπτόσταθερός
Ύψος3.28 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής100,000 hr.
Τύπος λάμπαςΠυρακτωμένο ή LED
Σχεδιασμός φακούEZ Twist and Lock
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια ή αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
ΒαθμολογίαIP65
Τάση12 έως 240 VAC / DC
Πλάτος2.93 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)7.49
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογίαΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΤάσηΠλάτοςΎψοςΛάμπα ζωήςΤύπος λάμπαςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFD 16G765 270LEDMY120ΑULΚίτρινοΠοικίλλει120 VAC2.83 "3.11 "100,000 hr.LED€244.65
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFE 16G766 270LEDMY240ΑULΚίτρινοΠοικίλλει240 VAC2.83 "3.11 "100,000 hr.LED€264.77
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULΚίτρινοΠοικίλλει24 VAC/DC2.83 "3.11 "100,000 hr.LED€247.14
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QGC 16G787 270LEDSY120ΑIP65Κίτρινο0.035A AC120 VAC2.76 "3.11 "100000 hr.LED€182.77
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QGD 16G788 270LEDSY240ΑIP65Κίτρινο0.035A AC240 VAC2.76 "3.11 "100000 hr.LED€207.93
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QGE 16G789 270LEDSY24ADIP65Κίτρινο0.085A AC, 0.065A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000 hr.LED€189.33
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | CF4MVX 270LEDMY120AB-Κίτρινο-------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD Κίτρινη μονάδα LED, μέγεθος 70mm, Dia 2.95 ίντσας.
€65.74 /μονάδα