Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD Κίτρινη μονάδα LED, μέγεθος 70mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7QGE Μοντέλο: 270LEDSY24ADCross Ref: 16G789

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€189.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
ΧρώμαΚίτρινο
Τρέχουσα συντάχθηκε0.085A AC, 0.065A DC
Διάμετρος70mm
Αναβοσβήνει ανά λεπτόσταθερός
Ύψος3.11 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής100000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΚύλινδρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια ή αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 έως 140 βαθμούς F
ΒαθμολογίαIP65
Τάση24 VDC
Watts5
Πλάτος2.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3622
Ύψος πλοίου (cm)7.49
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογίαΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΤάσηΠλάτοςΎψοςΛάμπα ζωήςΤύπος λάμπαςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFD 16G765 270LEDMY120ΑULΚίτρινοΠοικίλλει120 VAC2.83 "3.11 "100,000 hr.LED€244.65
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFE 16G766 270LEDMY240ΑULΚίτρινοΠοικίλλει240 VAC2.83 "3.11 "100,000 hr.LED€264.77
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULΚίτρινοΠοικίλλει24 VAC/DC2.83 "3.11 "100,000 hr.LED€247.14
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QGC 16G787 270LEDSY120ΑIP65Κίτρινο0.035A AC120 VAC2.76 "3.11 "100000 hr.LED€182.77
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QGD 16G788 270LEDSY240ΑIP65Κίτρινο0.035A AC240 VAC2.76 "3.11 "100000 hr.LED€207.93
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Διάμετρος 2.95 ίντσες. | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65ΚεχριμπάριΔιαφέρει - Εξαρτάται από την τάση12 έως 240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 hr.Πυρακτωμένο ή LED€65.74
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB Κίτρινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | CF4MVX 270LEDMY120AB-Κίτρινο-------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD Κίτρινη μονάδα LED, μέγεθος 70mm
€189.33 /μονάδα