ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ME15 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 5/16 X 4 Μήκος, 5PK | AC2RAV

APPROVED VENDOR 2ME15 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 5/16" X 4" μήκος, 5 PK

Στοιχείο: AC2RAV Μοντέλο: 2ME15

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.3126 έως 0.3128 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)20,000 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος5 / 16 "
Συνολικό μήκος4"
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)10,000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME15 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 5/16" X 4" μήκος, 5 PK