STAFFORD MFG Signature Series, One Piece Split Right Hand ACME Threaded Shaft Collars


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Βαθμός: 1215 , Υλικό: Ατσάλι , Υλικό βίδας: Κράμα χάλυβα , Τύπος: Δεξί Χέρι ACME
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
10L108
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "€53.44
RFQ
A
10L104
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "€51.03
RFQ
A
10L102
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "€74.02
RFQ
A
10L112
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
10L106
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
10L100
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€36.58
RFQ
A
10L008
1 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "€29.67
RFQ
A
10L208
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"€249.00
RFQ
A
10L204
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
10L200
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"€101.18
RFQ
A
10L012
3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€33.43
RFQ
A
10L006
3 / 8 "-121.130 "8-32 x 1/20.500 "€28.16
RFQ
A
10L010
5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "€31.31
RFQ
A
10L014
7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "€55.08
RFQ
A
10L007
7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "€29.82
RFQ

Signature Series, One Piece Split Right Hand ACME Threaded Shaft Collars

Τα μονοκόμματα διαιρούμενα κολάρα ακμής με σπείρωμα άξονα της σειράς Stafford Manufacturing Signature είναι εξαρτήματα σχεδιασμένα με ακρίβεια σχεδιασμένα για χρήση σε τυπικούς άξονες με σπείρωμα ACME. Αυτά τα κολάρα με σπείρωμα ACME είναι ιδανικά για περιορισμό της διαδρομής, στοπ, ύψος και τάνυση ελατηρίου. Διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για ανθεκτικότητα, ιδιότητες που δεν σφραγίζουν και υψηλή ισχύ σύσφιξης. Αυτά τα κολάρα άξονα έχουν βίδες από κράμα χάλυβα για εύκολες και ασφαλείς ρυθμίσεις. Διατίθενται σε παραλλαγές πλάτους 0.5 0.75, 0.625 και 1 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;