Stafford Mfg 10L006 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, νήμα RH, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8-12 ιντσών, χάλυβας | CJ6FNT

STAFFORD MFG 10L006 κολάρο άξονα με σπείρωμα, νήμα RH, 1 τεμάχιο διαχωρισμό, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8-12 ίντσες, χάλυβας

Είδος: CJ6FNT Μοντέλο: 10L006
€28.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών3 / 8 "-12
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.130 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους8-32 x 1/2
ΧαρακτηριστικάΔεξί Χέρι ACME
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 10L007 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, νήμα RH, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 7/16-12 ιντσών, χάλυβας | CJ6FNU 10L0077 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "€29.82
RFQ
Stafford Mfg 10L008 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, νήμα RH, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2-10 ίντσας, χάλυβας | CJ6FNV 10L0081 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "€29.67
RFQ
Stafford Mfg 10L010 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, νήμα RH, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8-8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FNW 10L0105 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "€31.31
RFQ
Stafford Mfg 10L012 κολάρο άξονα με σπείρωμα, νήμα RH, διαχωρισμός 1 τεμαχίου, τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 3/4-6 ιντσών, χάλυβας | CJ6FNX 10L0123 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€33.43
RFQ
Stafford Mfg 10L014 Κολάρο με σπείρωμα άξονα, νήμα RH, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 7/8-6 ιντσών, χάλυβας | CJ6FNY 10L0147 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "€55.08
RFQ
Stafford Mfg 10L100 κολάρο άξονα με σπείρωμα, νήμα RH, διαχωρισμός 1 τεμαχίου, τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-5 ιντσών, χάλυβας | CJ6FNZ 10L1001-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€36.58
RFQ
Stafford Mfg 10L102 κολάρο άξονα με σπείρωμα, νήμα RH, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/8-5 ίντσες, χάλυβας | CJ6FPA 10L1021 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "€74.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 10L006 κολάρο άξονα με σπείρωμα, νήμα RH, 1 τεμάχιο διαχωρισμό, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8-12 ίντσες, χάλυβας
€28.16 /μονάδα