ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPY1 Ράφια πρόσθετο H 63 W 36 D 18 Ss | AC2JQQ

APPROVED VENDOR Πρόσθετο ραφιών 2KPY1 H 63 W 36 D 18 Ss

Στοιχείο: AC2JQQ Μοντέλο: 2KPY1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαΦυσικό
Βάθος18 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ύψος63 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού800 λίβρες
Τύπος ραφιώνΠρόσθετο
Πλάτος36 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό καλωδίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνΠρόσθετο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.23
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPZ5 Πρόσθετο ραφιών H 74 W 24 D 18 Ss | AC2JQT 2ΚΠΖ574 "24 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πρόσθετο ραφιών 2KPY1 H 63 W 36 D 18 Ss