ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPZ5 Πρόσθετο ραφιών H 74 W 24 D 18 Ss | AC2JQT

APPROVED VENDOR Πρόσθετο ραφιών 2KPZ5 H 74 W 24 D 18 Ss

Είδος: AC2JQT Μοντέλο: 2KPZ5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαΦυσικό
Βάθος18 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ύψος74 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού800 λίβρες
Τύπος ραφιώνΠρόσθετο
Πλάτος24 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό καλωδίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνΠρόσθετο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.42
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPY1 Ράφια πρόσθετο H 63 W 36 D 18 Ss | AC2JQQ 2ΚΡΥ163 "36 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πρόσθετο ραφιών 2KPZ5 H 74 W 24 D 18 Ss