APROVED VENDOR 2HKW3 Rod 4140 3 Inch Diameter x 1 Feet Length Bhn 321 | AC2BYV

APPROVED VENDOR 2HKW3 Rod 4140 3 ιντσών Διάμετρος x 1 πόδια Μήκος Bhn 321

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2BYV Μοντέλο: 2HKW3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€231.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος4140
Διάμετρος3"
Ανοχή διαμέτρου+ 0.000 / -0.008 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος1 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα / θερμική επεξεργασία
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητα321 Μέγ
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό115,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης95,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7228501080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή διαμέτρουιδιοσυγκρασίαΤυπική σκληρότηταΤιμή
APROVED VENDOR 2HKP7 Rod 4140 3 Inch Diameter x 1 Feet Length Bhn 241 | AC2BXC 2ΗΚΡ7+ 0.000 / -0.007 "Κρύο Τελειωμένο / Ανόπτηση241 Μέγ€192.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKW3 Rod 4140 3 ιντσών Διάμετρος x 1 πόδια Μήκος Bhn 321
€231.75 /μονάδα