ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HDR1 Καλάθι Hd Ανοξείδωτο ατσάλι 4 Στερεό ράφι 36 x 24 x 39 | AC2AJA

APPROVED VENDOR Καλάθι 2HDR1 από ανοξείδωτο ατσάλι 4 συμπαγές ράφι 36 x 24 x 39

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AJA Μοντέλο: 2HDR1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€669.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ραφιών
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενος (2), Περιστρεφόμενος με φρένο (2)
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΚατασκευήΣτερεή επιφάνεια
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος36.75 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)110.24
Μήκος πλοίου (cm)67.82
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HDP6 Υψηλό καλάθι Hd Ανοξείδωτο 4 Στερεό ράφι 48 x 24 x 69 | AC2AHW 2HDP6469 "48 "48 "€1,244.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HDP7 Υψηλό καλάθι Hd Ανοξείδωτο 4 Στερεό ράφι 60 x 24 x 69 | AC2AHX 2HDP7469 "60 "60 "€1,517.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Καλάθι 2HDR1 από ανοξείδωτο ατσάλι 4 συμπαγές ράφι 36 x 24 x 39
€669.99 /μονάδα