ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HDP7 Υψηλό καλάθι Hd Ανοξείδωτο 4 Στερεό ράφι 60 x 24 x 69 | AC2AHX

APPROVED VENDOR 2HDP7 High Cart από ανοξείδωτο χάλυβα 4 ράφι 60 x 24 x 69

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AHX Μοντέλο: 2HDP7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,485.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι ραφιών
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις1"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενος (2), Περιστρεφόμενος με φρένο (2)
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΚατασκευήΣτερεή επιφάνεια
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος69 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.97
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HDP6 Υψηλό καλάθι Hd Ανοξείδωτο 4 Στερεό ράφι 48 x 24 x 69 | AC2AHW 2HDP6469 "48 "48 "€1,309.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HDR1 Καλάθι Hd Ανοξείδωτο ατσάλι 4 Στερεό ράφι 36 x 24 x 39 | AC2AJA 2ΗΔ1239 "36.75 "36 "€729.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDP7 High Cart από ανοξείδωτο χάλυβα 4 ράφι 60 x 24 x 69
€1,485.00 /μονάδα