ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21U664 Convertible Hand Truck Ύψος 62 In | AB6KBB

APPROVED VENDOR 21U664 Convertible Hand Truck Ύψος 62 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KBB Μοντέλο: 21U664

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€472.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
ΧρώμαΓκρί
Διπλωμένο βάθος19 "
Τύπος λαβήςΒρόχος
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.1000 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων8-1/4
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος19 "
συνολικό ύψος62.75 "
συνολικό πλάτος21.25 "
Μέγεθος πλατφόρμας48-1 / 2 "x 12"
Ρουλεμάν τροχού5/8 "BB
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.5
Ύψος πλοίου (cm)157.99
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Κάθετο κάλυμμα φορτίου. (500 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΧρώμαΤύπος λαβήςΠλάτος τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος πλατφόρμαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21U665 Convertible Hand Truck Ύψος 51-3/4 In | AB6KBC 21U66510 "ΓκρίΔιπλός βρόχος3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"€451.37
APROVED VENDOR 4HRG5 Convertible Hand Truck 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1 4ΗRG55"ΑσημένιοΣτασιμότητα1.25 "39 "42 "12 "-€609.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 21U664 Convertible Hand Truck Ύψος 62 In
€472.75 /μονάδα