APROVED VENDOR 4HRG5 Convertible Hand Truck 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1

APPROVED VENDOR 4HRG5 Convertible Hand Truck 600 Lb. 42 x 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BCE Μοντέλο: 4HRG5Cross Ref: 4HRH1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€609.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Διπλωμένο βάθος11-1 / 2 "
Διπλωμένο ύψος53-1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος12 "
Τύπος λαβήςΣτασιμότητα
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.400 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος39 "
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος39 "
συνολικό πλάτος12 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.24
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΧρώμαΤύπος λαβήςΠλάτος τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος πλατφόρμαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21U664 Convertible Hand Truck Ύψος 62 In | AB6KBB 21U66410 "ΓκρίΒρόχος3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"€472.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21U665 Convertible Hand Truck Ύψος 51-3/4 In | AB6KBC 21U66510 "ΓκρίΔιπλός βρόχος3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"€451.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRG5 Convertible Hand Truck 600 Lb. 42 x 12
€609.51 /μονάδα