ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21U665 Convertible Hand Truck Ύψος 51-3/4 In | AB6KBC

APPROVED VENDOR 21U665 Convertible Hand Truck Ύψος 51-3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6KBC Μοντέλο: 21U665

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€468.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
ΧρώμαΓκρί
Διπλωμένο βάθος8-1 / 4 "
Τύπος λαβήςΔιπλός βρόχος
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.1000 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 4 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος8.25 "
συνολικό ύψος53.375 "
συνολικό πλάτος21.25 "
Μέγεθος πλατφόρμας38-1 / 2 "x 12"
Ρουλεμάν τροχού5/8 "BB
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.515
Ύψος πλοίου (cm)135.89
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)51.56
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Κάθετο κάλυμμα φορτίου. (500 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΧρώμαΤύπος λαβήςΠλάτος τροχούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος πλατφόρμαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21U664 Convertible Hand Truck Ύψος 62 In | AB6KBB 21U66410 "ΓκρίΒρόχος3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"€399.60
APROVED VENDOR 4HRG5 Convertible Hand Truck 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1 4ΗRG55"ΑσημένιοΣτασιμότητα1.25 "39 "42 "12 "-€597.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 21U665 Convertible Hand Truck Ύψος 51-3/4 In
€468.60 /μονάδα