ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1YYR4 Φύλλο PVC, Ανθεκτικό στις χημικές ουσίες, Γκρι, 48 x 8 πόδια. Μέγεθος | BH3BFE

APPROVED VENDOR 1YYR4 Φύλλο PVC, ανθεκτικό στις χημικές ουσίες, γκρι, 48" x 8 πόδια. Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BH3BFE Μοντέλο: 1YYR4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€192.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΓκρί
Αντοχή σε κρούση (λίβρες)0.4 ft.-lb./sq σε.
Μήκος8ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΤύπος PVC 1
Τύπος υλικούΧημική ανθεκτικότητα
Μέγιστη. Θερμ.140
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση32
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό8350 psi
Πάχος0.125 "
Ανοχή πάχους+ /-10%
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.987
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοιδιοσυγκρασίαΤύπος κράματοςΧρώμαΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3070 Φύλλο Αλουμίνιο 8/125 x 6 x 12 In | AA7DWH 15V219 3070T66061--0.032 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€10.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3071 Φύλλο Αλουμίνιο 9/100 x 6 x 12 In | AA7DWJ 15V220 3071T66061--0.09 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€14.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3072 Φύλλο Αλουμίνιο 1/8 x 6 x 12 In | AA7DWK 15V221 3072T66061--0.125 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€20.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 16256 Φύλλο Αλουμίνιο 1/32 x 6 x 12 In | AA7DWL 15V222 16256H143003--0.032 "+/- 0.002 "Κατασκευή6"€5.68
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UNN4 Φύλλο Ακρυλικό Διαυγές 0.236 T 48 x 96 In | AB3PJU 1UNN4--Καθαρισμός10,200 psi0.236 "+/- 0.024 "-48 "€346.76
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4NLZ7 Φύλλο φελλού 1/2 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AD8YPX 4NLZ7----1 / 2 "-Ημι-άκαμπτη μόνωση36 "€12.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4NMF9 Cork Sheet Cr117 1.5mm Th 24 x 36 In | AD8YQD 4NMF9----1.5mm-CR11736 "€5.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1YYR4 Φύλλο PVC, ανθεκτικό στις χημικές ουσίες, γκρι, 48" x 8 πόδια. Μέγεθος
€192.47 /μονάδα