Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1XNG9 Γάντζος Παλτό Μονόκλινο κασσίτερος | AB4FPQ

APPROVED VENDOR 1XNG9 Coat Hook Μονός γάντζος κασσίτερος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FPQ Μοντέλο: 1XNG9
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
€2.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος
φινίρισμαΚασσίτερος
υλικούΠεριλαμβάνεται
Γάντζος Ύψος1-3 / 8 "
Τύπος γάντζουΡΟΥΧΑ
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος1.5 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίο άγκιστρο
Πλάτος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςφινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNE2 Coat Hook 2 Hook Ends Nickel | AB4FNZ 1ΧΝΕ2-3 / 4 "Επινικελωμένηψευδάργυρος2"2 άγκιστρα3 / 4 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNE3 Γάντζος παλτών 2 Άγκιστρο άκρα Λευκό | AB4FPA 1ΧΝΕ3Άσπρο3 / 4 "Άσπροψευδάργυρος2 1 / 5 "2 άγκιστρα7 / 10 "€5.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNE4 Coat Hook 2 Hook Ends Chrome | AB4FPB 1XNE2 1ΧΝΕ4Ασημένιο3 / 4 "Σατινέ χρώμιοψευδάργυρος2"2 άγκιστρα3 / 4 "€5.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1XNE8 Coat Hook 2 Hook Ends Nickel | AB4FPC 1ΧΝΕ8Χρυσό1"Σατινέ Νικέλιοψευδάργυρος2.875 "2 άγκιστρα1 1 / 16 "€3.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNE9 Coat Hook 2 Hook Ends Nickel | AB4FPD 1ΧΝΕ9-1"Επινικελωμένηψευδάργυρος2.875 "2 άγκιστρα1 1 / 16 "€2.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNF5 Coat Hook 2 Hook Ends Nickel | AB4FPF 1ΧΝΡ5Ασημένιο1.25 "Επινικελωμένηψευδάργυρος1 9 / 16 "2 άγκιστρα2.38 "€7.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1XNF6 Coat Hook 2 Hook Ends White | AB4FPG 1ΧΝΡ6Άσπρο1.25 "ΆσπροΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο1 9 / 16 "2 άγκιστρα2.38 "€3.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNG9 Coat Hook Μονός γάντζος κασσίτερος
€2.98 /μονάδα