Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMPBELL 4061E Βαλβίδα ελέγχου χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος 1 ίντσα Fnpt | AE2MHM 4YFC8

CAMPBELL 4061E Βαλβίδα ελέγχου χωρίς αγωγό ορείχαλκο 1 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MHM Μοντέλο: 4061ECross Ref: 4YFC8
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
€103.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ροή18 gpm
Μήκος3.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση νερού400 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1.75 "
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο (Buna N)
Υλικό καθίσματοςΑμόλυβδη χάλκινο
Μέγεθος1"
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481301010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
CAMPBELL 4062E Έλεγχος βαλβίδας χωρίς μόλυβδο Ορείχαλκος 1-1 / 4 ίντσα | AE2MHL 4YFC7 4062E23 gpm3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "€123.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMPBELL 4061E Βαλβίδα ελέγχου χωρίς αγωγό ορείχαλκο 1 ίντσας Fnpt
€103.74 /μονάδα